Daikin - Accessoire rouleau filtre purificateur d'air - KAC12B6

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire rouleau filtre purificateur d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938604913

Réf. Sonepar

00121000533

Réf. Fournisseur

KAC12B6

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

300 mm

L'accessoire rouleau filtre pour purificateur d'air permet une filtration continue des particules fines, poussières et allergènes

Les Atouts de l'article:

Accessoire rouleau filtre purificateur d'air

Les Atouts de la gamme:

Accessoire rouleau filtre purificateur d'air