Daikin - Accessoire(SAP: ACC<OTHER<N-U ???) - accessoire chauffage - EKGSCONBP1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire(SAP: ACC<OTHER<N-U ???) - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 105 mm

  • largeur - 100 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848323081

Réf. Sonepar

00121003696

Réf. Fournisseur

EKGSCONBP1

Marque

Daikin

hauteur:

105 mm

largeur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

120 mm

Accessoire chauffage - Accessoire Ekgsconbp1