Daikin - Accessoire Sky Air super multi plus refnet - KHRQ22M20TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 160 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848839469
Réf. Sonepar
00121000901
Réf. Fournisseur
KHRQ22M20TA
Marque
Daikin
hauteur:
160 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
600 mm
Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur refnet
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur refnet
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur refnet
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur refnet


