Daikin - Accessoire sonde d'ambiance Sky Air et VRV - KRCS01-1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 50 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4024749099596

Réf. Sonepar

00121000606

Réf. Fournisseur

KRCS01-1

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

280 mm

Capteur de température ambiante câbléMesure précise de la température grâce au déplacement flexible du capteur

Les Atouts de l'article:

Capteur de température ambiante câbléMesure précise de la température grâce au déplacement flexible du capteur

Les Atouts de la gamme:

Capteur de température ambiante câbléMesure précise de la température grâce au déplacement flexible du capteur