Daikin - Accessoire télécommande infrarouge aluminium pour FXZQ - BRC7F530S

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire télécommande infrarouge aluminium pour FXZQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 265 mm

  • largeur - 191 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848244171

Réf. Sonepar

00121002353

Réf. Fournisseur

BRC7F530S

Marque

Daikin

hauteur:

265 mm

largeur:

191 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

89 mm

Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette 600x600 blanche et grise

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur commande infrarouge aluminium pour FXZQ

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur commande infrarouge aluminium pour FXZQ