Daikin - Accessoire télécommande infrarouge blanche FXZQ - BRC7F530W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 265 mm
largeur - 191 mm
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848244188
Réf. Sonepar
00121002354
Réf. Fournisseur
BRC7F530W
Marque
Daikin
hauteur:
265 mm
largeur:
191 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur télécommande infrarouge blanche FXZQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur télécommande infrarouge blanche FXZQ


