Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire Thermostat Lite (filaire) - AZCE6LITECB

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire  Thermostat  Lite    (filaire)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 105 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848805204

Réf. Sonepar

00121004225

Réf. Fournisseur

AZCE6LITECB

Marque

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Thermostat Lite, version simplifiée par rapport aux télécommandes Blueface, pour système multizoning Airzone

Les Atouts de l'article:

Thermostat Lite (filaire)

Les Atouts de la gamme:

Thermostat Lite (filaire)