Daikin - Accessoire VRV boîtier de sélection pour récupération d'énergie - BS1Q10A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 207 mm

  • largeur - 388 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 326 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848314379

Réf. Sonepar

00121003161

Réf. Fournisseur

BS1Q10A

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

207 mm

largeur:

388 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

326 mm

Accessoire VRV IV, boite de sélection à récupération d'énergie sortie simple taille 100 BS-A

Les Atouts de l'article:

Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide

Les Atouts de la gamme:

Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide