Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire VRV boîtier de sélection pour récupération d'énergie - BS4Q14AV1B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 298 mm

  • largeur - 370 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848531110

Réf. Sonepar

00121003660

Réf. Fournisseur

BS4Q14AV1B

Marque

Daikin

hauteur:

298 mm

largeur:

370 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

430 mm

Accessoire VRV IV, boite de sélection à récupération d'énergie 4 sorties Multi BS-A

Les Atouts de l'article:

Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide

Les Atouts de la gamme:

Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide