Daikin - Accessoire VRV boîtier de sélection pour récupération d'énergie - BS6Q14AV1B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 298 mm
largeur - 580 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848531127
Réf. Sonepar
00121003661
Réf. Fournisseur
BS6Q14AV1B
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
298 mm
largeur:
580 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
430 mm
Les Atouts de l'article:
Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide
Les Atouts de la gamme:
Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures au BSJusqu'à 16 kW de puissance disponible par port70 % plus petit et 66 % plus légerRaccordement à une unité de classe 250 (25 KW) en combinant 2 portsInstallation rapide