Daikin - Accessoire VRV commande M/A 16 unités intérieures - DCS301B51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 68.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938885589
Réf. Sonepar
00121000873
Réf. Fournisseur
DCS301B51
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
68.5 mm
Les Atouts de l'article:
Commande de marche/arrêt Assure le contrôle simultané et individuel de 16 groupes d'unités intérieuresContrôle d'un fonctionnement de 16 groupes (128 unités intérieures)
Les Atouts de la gamme:
Commande de marche/arrêt Assure le contrôle simultané et individuel de 16 groupes d'unités intérieuresContrôle d'un fonctionnement de 16 groupes (128 unités intérieures)