Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire VRV création bornes AVC VRV IV - BRP2A81

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire VRV création bornes AVC VRV  IV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 85 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938906284

Réf. Sonepar

00121002242

Réf. Fournisseur

BRP2A81

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

135 mm

Accessoire compatible avec les groupes VRV IV afin de créer les contacts nécessaires d'inversion de cycle à distance

Les Atouts de l'article:

Accessoire VRV création bornes AVC VRV IV

Les Atouts de la gamme:

Accessoire VRV création bornes AVC VRV IV