Daikin - Accessoire VRV et Sky Air platine pour locaux lechniques - RTD-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848050475
Réf. Sonepar
00121002095
Réf. Fournisseur
RTD-10
Marque
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV et Sky Air platine pour locaux lechniques
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV et Sky Air platine pour locaux lechniques



