Daikin - Accessoire VRV passerelle de communication BACnet - DMS502A51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 275 mm
largeur - 263 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 81.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938892433
Réf. Sonepar
00121000883
Réf. Fournisseur
DMS502A51
Marque
Daikin
hauteur:
275 mm
largeur:
263 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
81.5 mm
Système de commande intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnet
Les Atouts de l'article:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB
Les Atouts de la gamme:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB
Les Atouts de l'article:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB
Les Atouts de la gamme:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB


