Daikin - Accessoire VRV passerelle de communication Lonworks - DMS504B51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 260 mm
largeur - 168 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848797035
Réf. Sonepar
00121000884
Réf. Fournisseur
DMS504B51
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
260 mm
largeur:
168 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB
Les Atouts de la gamme:
Système de commande Intégrée pour interconnexion transparente des systèmes VRV et GTB BACnetContrôle et surveillance d'un fonctionnement de 64 unités intérieures/groupesInterface pour système GTB