Daikin - Accessoire VRV refnet joint 2 tubes MULTIZEAS B - KHRQ22M75T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 205 mm
largeur - 235 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848876006
Réf. Sonepar
00121000908
Réf. Fournisseur
KHRQ22M75T
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
205 mm
largeur:
235 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
780 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV refnet joint 2 tubes MULTIZEAS B
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV refnet joint 2 tubes MULTIZEAS B