Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire VRV refnet joint 2 tubes VRV III - KHRQ22M29T9

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire VRV refnet joint 2 tubes VRV III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 220 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848875320

Réf. Sonepar

00121000904

Réf. Fournisseur

KHRQ22M29T9

Marque

Daikin

hauteur:

120 mm

largeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

510 mm

Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur VRV refnet joint 2 tubes VRV III

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur VRV refnet joint 2 tubes VRV III