Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 300L - 328/14/0 - EKHWCH300B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 294 l

  • température max. - 85 °C

  • matériau fût - autre

  • hauteur - 1650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848604760

Réf. Sonepar

00121003876

Réf. Fournisseur

EKHWCH300B

Réf. Commerciale

Daikin

contenu:

294 l

température max.:

85 °C

matériau fût:

autre

hauteur:

1650 mm

Sanicube-Solaris SCS 328/14/0-DB - modèle pour système solaire autovidangeable - version en 300L

Les Atouts de l'article:

Accumulateur à stratification haute performance,volume 300 L, pour la production d'ECS et l'appoint dechauffage.Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 55 kg

Les Atouts de la gamme:

Accumulateur à stratification haute performance,volume 300 L, pour la production d'ECS et l'appoint dechauffage.Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 55 kg