Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube sous pression 500L - 538/16/16 - EKHWCB500PB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
matériau fût - autre
hauteur - 1660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848604753
Réf. Sonepar
00121003875
Réf. Fournisseur
EKHWCB500PB
Réf. Commerciale
Daikin
contenu:
477 l
température max.:
85 °C
matériau fût:
autre
hauteur:
1660 mm
Accumulareur d'énergie Sanicube sous pression 500L - 538/16/16
Les Atouts de l'article:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/16-P - modèle pour système solaire sous pression Accumulateur à stratification haute performance,volume 500 Lproduction ECS et appoint chauffage Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 99 kg
Les Atouts de la gamme:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/16-P - modèle pour système solaire sous pression Accumulateur à stratification haute performance,volume 500 Lproduction ECS et appoint chauffage Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 99 kg
Les Atouts de l'article:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/16-P - modèle pour système solaire sous pression Accumulateur à stratification haute performance,volume 500 Lproduction ECS et appoint chauffage Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 99 kg
Les Atouts de la gamme:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/16-P - modèle pour système solaire sous pression Accumulateur à stratification haute performance,volume 500 Lproduction ECS et appoint chauffage Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 99 kg