Daikin - Accumulateur d'énergie Hybridcube autovidangeable 500L - 544/32/0 - EKHWP500B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur
matériau fût - autre
avec doigt de gant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HYBRIDCUBE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848259434
Réf. Sonepar
00121002404
Réf. Fournisseur
EKHWP500B
Réf. Commerciale
Daikin
contenu:
477 l
température max.:
85 °C
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
matériau fût:
autre
avec doigt de gant:
Non
avec orifice de vidange:
Non
positionnement vertical:
Non
hauteur:
1658 mm
Les Atouts de l'article:
Hybridcube Hyc 544/32/0-Db - modèle pour système solaire autovidangeableAccumulateur d‘énergie haute performance 500 L pour la production d‘ECS.Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 93 kg
Les Atouts de la gamme:
Hybridcube Hyc 544/32/0-Db - modèle pour système solaire autovidangeableAccumulateur d‘énergie haute performance 500 L pour la production d‘ECS.Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 93 kg