Daikin - Adaptateur de cablage pour équipement externe - KRP1C65

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Adaptateur de cablage pour équipement externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 165 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848833238

Réf. Sonepar

00121883323

Réf. Fournisseur

KRP1C65

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

170 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe