Daikin - Adaptateur de câblage pour muraux FTXP-N et FTXF-E - KRP067A41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 50 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 169 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848305230
Réf. Sonepar
00121003618
Réf. Fournisseur
KRP067A41
Marque
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
169 mm
Adaptateur de câblage (FTXP-N et FTXF-F) pour raccordement de toute option et accessoire


