Daikin - Anode magnesium L= 400 mm (ballon ? 1000L) - EKANOMGCHT-1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Anode magnesium L= 400 mm (ballon ? 1000L)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00121004167

Réf. Fournisseur

EKANOMGCHT-1

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

460 mm

Anode magnesium L= 400 mm (ballon ≤ 1000L)

Les Atouts de l'article:

Anode magnesium L= 400 mm (ballon ≤ 1000L)

Les Atouts de la gamme:

Anode magnesium L= 400 mm (ballon ≤ 1000L)