Daikin - Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L) - EKANOMGCHT-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
profondeur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00121004168
Réf. Fournisseur
EKANOMGCHT-2
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
860 mm
Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L)
Les Atouts de l'article:
Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L)
Les Atouts de la gamme:
Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L)
Les Atouts de l'article:
Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L)
Les Atouts de la gamme:
Anode magnesium L= 800 mm (ballon > 1000L)