Daikin - Armoire d'encastrement pour RMX10/RMV9 - accessoire chauffage - EIWRX10RV9A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 720 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 920 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848864560

Réf. Sonepar

00121886456

Réf. Fournisseur

EIWRX10RV9A

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

110 mm

largeur:

720 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

920 mm