Daikin - Armoire d'encastrement pour RMX14/RMV13 - accessoire chauffage - EIWRX14RV13A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 110 mm
largeur - 720 mm
profondeur - 1220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848864577
Réf. Sonepar
00121886457
Réf. Fournisseur
EIWRX14RV13A
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
110 mm
largeur:
720 mm
profondeur:
1220 mm