Daikin - Armoire d'encastrement pour RMX7/RMV6 - accessoire chauffage - EIWRX7RV6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 720 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 770 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848864553
Réf. Sonepar
00121886455
Réf. Fournisseur
EIWRX7RV6A
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
720 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
770 mm




