Daikin - Bac à condensat pour FWXM20ATV3 - accessoire chauffage - EKM20COH

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Bac à condensat pour FWXM20ATV3 - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 377 mm

  • largeur - 35 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 1081 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848853922

Réf. Sonepar

00121004291

Réf. Fournisseur

EKM20COH

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

377 mm

largeur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

1081 mm

Bac à condensat pour FWXM20ATV3 - accessoire chauffage

Les Atouts de l'article:

Bac à condensat pour FWXM20ATV3

Les Atouts de la gamme:

Bac à condensat pour FWXM20ATV3