Daikin - Bac à condensat pour unité intérieure - accessoire chauffage - EKHBDPC2

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Bac à condensat pour unité intérieure - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848209323

Réf. Sonepar

00121002402

Réf. Fournisseur

EKHBDPC2

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

160 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

610 mm

Bac à condensat pour unité intérieure - accessoire chauffage

Les Atouts de l'article:

Bac à condensat pour unité intérieure

Les Atouts de la gamme:

Bac à condensat pour unité intérieure