Daikin - Bac à condensat unité etérieure Daikin Altherma 3 petite taille - EKDP008D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 120 mm
largeur - 330 mm
profondeur - 810 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749102791
Réf. Sonepar
00121910279
Réf. Fournisseur
EKDP008D
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
120 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
810 mm
Bac à condensat pour unité extérieure 4-8 kWPour récupérer et évacuer les condensats de l‘unité extérieure
Les Atouts de l'article:
Bac à condensat pour unité extérieure 4-8 kWPour récupérer et évacuer les condensats de l‘unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Bac à condensat
Les Atouts de l'article:
Bac à condensat pour unité extérieure 4-8 kWPour récupérer et évacuer les condensats de l‘unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Bac à condensat