Daikin - Ballon ECS Inox 150 L série BA pour Daikin Altherma - EKHWS150BA3V3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 150 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 85 °C
matériau fût - acier inoxydable
hauteur - 945 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BALLON ECS DAIKIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848866151
Réf. Sonepar
00121886615
Réf. Fournisseur
EKHWS150BA3V3
Réf. Commerciale
Daikin
contenu:
150 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
85 °C
matériau fût:
acier inoxydable
hauteur:
945 mm