Daikin - Ballon ECS préssurisé 200L - EKHTS200AC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
pression de travail max. - 10 bar
raccordement eau chaude sanitaire - filetage intérieur
matériau de la cuve - acier inoxydable
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BALLON ECS DAIKIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938925179
Réf. Sonepar
00121001798
Réf. Fournisseur
EKHTS200AC
Marque
Daikin
contenu:
200 l
pression de travail max.:
10 bar
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage intérieur
matériau de la cuve:
acier inoxydable
matériau de la surface:
acier
matériau isolant:
EPS
avec doigt de gant:
Non
raccordement de recirculation:
Non
avec orifice de vidange:
Non
positionnement vertical:
Non
hauteur:
1335 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
695 mm
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de l'article:
Ballon ECS 200 L pour Daikin Altherma HT livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température
Les Atouts de la gamme:
Ballon ECS pour Daikin Altherma HTLivré avec une vanne 3 voies et une sonde de température