Daikin - Ballon ECS Préssurisé 150L - réservoir d'eau chaude domestique en inox - EKHWSP150D3V3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 145 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 75 °C
matériau fût - acier inoxydable
hauteur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BALLON ECS DAIKIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535274100
Réf. Sonepar
00121527410
Réf. Fournisseur
EKHWSP150D3V3
Réf. Commerciale
Daikin
contenu:
145 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
75 °C
matériau fût:
acier inoxydable
hauteur:
1000 mm
diamètre:
595 mm