Daikin - Boitier de connexion pour Altherma en version chaud seul - EKRSIBDI1V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 137 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535106302

Réf. Sonepar

00121510630

Réf. Fournisseur

EKRSIBDI1V3

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

45 mm

largeur:

137 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

182 mm

Boitier de connexion Daikin Home Control se connectant aux unités intérieures Daikin Altherma en version chauffage seul et permettant de piloter vos émetteurs de type planchers chauffant ou radiateurs