Daikin - Boitier de connexion pour UI Daikin Altherma en version réversible - EKRMIBEV1V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 94 mm

  • largeur - 182 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 278 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848764969

Réf. Sonepar

00121876496

Réf. Fournisseur

EKRMIBEV1V3

Marque

Daikin

hauteur:

94 mm

largeur:

182 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

278 mm

Boitier de connexion aux unités intérieures Dakin Altherma en version réversible comprenant le chauffage et le rafraîchissement