Daikin - Boitier de contrôle planchers chauffants pour Daikin Home controls - EKRUFHT61V3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 94 mm
largeur - 182 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 278 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848765010
Réf. Sonepar
00121876501
Réf. Fournisseur
EKRUFHT61V3
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
94 mm
largeur:
182 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
278 mm