Daikin - Câble 100 mètres pour télécommandes Airzone - AZX6CABLEBUS100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848805228
Réf. Sonepar
00121004233
Réf. Fournisseur
AZX6CABLEBUS100
Marque
Daikin
hauteur:
80 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Câble 100 mètres pour télécommandes Airzone
Les Atouts de la gamme:
Câble 100 mètres Pour Télécommandes Airzone


