Daikin - Caisson double flux série J8 compatible avec les caisson échangeur DX - VAM650J8

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1270 mm

  • largeur - 1354 mm

  • hauteur - 368 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848038138

Réf. Sonepar

00121004478

Réf. Fournisseur

VAM650J8

Réf. Commerciale

Daikin

longueur:

1270 mm

largeur:

1354 mm

hauteur:

368 mm

Caisson de ventilation double flux série J8 compatible avec les caisson échangeur DX EKVDX

Les Atouts de l'article:

Augmentez la qualité d'air et réduisez vos consommations d'énergie en optant pour des caissons double flux VAM-J8 compatibles avec les échangeurs additionnels à Détente Directe EKVDX