Daikin - Caisson double flux série J8 compatible avec les caisson échangeur DX - VAM1500J8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1510 mm
largeur - 1354 mm
hauteur - 731 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848038169
Réf. Sonepar
00121004481
Réf. Fournisseur
VAM1500J8
Réf. Commerciale
Daikin
longueur:
1510 mm
largeur:
1354 mm
hauteur:
731 mm
Caisson de ventilation double flux série J8 compatible avec les caisson échangeur DX EKVDX
Les Atouts de l'article:
Augmentez la qualité d'air et réduisez vos consommations d'énergie en optant pour des caissons double flux VAM-J8 compatibles avec les échangeurs additionnels à Détente Directe EKVDX
Les Atouts de l'article:
Augmentez la qualité d'air et réduisez vos consommations d'énergie en optant pour des caissons double flux VAM-J8 compatibles avec les échangeurs additionnels à Détente Directe EKVDX