Daikin - Caisson échangeur à combiner avec les VAM-J8 pour réduire la consommation - EKVDX32A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 750 mm
largeur - 550 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535100379
Réf. Sonepar
00121510037
Réf. Fournisseur
EKVDX32A
Réf. Commerciale
Daikin
longueur:
750 mm
largeur:
550 mm
hauteur:
250 mm
Caisson avec échangeur à détente directe compatible en option avec les caissons VAM-J8 afin de produire de l'air neuf à température ambiante.