Daikin - Capteur de débit Vérifiant le flux dans le circuit d?eau - EKFLSW1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Capteur de débit Vérifiant le flux dans le circuit d?eau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848882502

Réf. Sonepar

00121888250

Réf. Fournisseur

EKFLSW1

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

Intervient dans le cadre d?utilisation d?eau glycolée. Vérifie le flux dans le circuit d?eau et protège