Daikin - Capteur intelligent de consommation d'énergie domestique_monophasé - EHEM1S3C

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 78 mm

  • largeur - 86 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535111580

Réf. Sonepar

00121511158

Réf. Fournisseur

EHEM1S3C

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

78 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

105 mm

Capteur intelligent de consommation d'énergie domestique et d'analyse de données, livré avec un contacteur, et 2 pinces de mesure electrique._ version mono_Permet au client final de collecter avec haute précision les données énergétiques

Les Atouts de l'article:

L'accessoire additionnel EHEM1S3C est un capteur d'électricité intelligent à installer dans un coffret electrique de la PAC ou tout autre coffret electrique de la maison.Disponible en version monophasé uniquement, il permet de collecter avec haute précis

Les Atouts de la gamme:

L'accessoire additionnel EHEM1S3C est un capteur d'électricité intelligent à installer dans un coffret electrique de la PAC ou tout autre coffret electrique de la maison.Disponible en version monophasé uniquement, il permet de collecter avec haute précis