Daikin - Carte cascade PAC Daikin Altherma communication I/O Modbus - DCOM-LT/IO

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4024749106300

Réf. Sonepar

00121910630

Réf. Fournisseur

DCOM-LT/IO

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

22 mm

Carte cascade PAC Daikin Altherma communication I/O Modbus

Les Atouts de l'article:

Carte cascade PAC Daikin Altherma communication I/O Modbus

Les Atouts de la gamme:

Carte cascade PAC Daikin Altherma communication I/O Modbus