Daikin - Carte Daikin Online Controller pour système Splits - BRP069B41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 79 mm
largeur - 52 mm
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ONLINE CONTROLLER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848611119
Réf. Sonepar
00121003843
Réf. Fournisseur
BRP069B41
Marque
Daikin
hauteur:
79 mm
largeur:
52 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Carte Daikin Online Controller pour système Splits - Permet le pilotage à distance des unités. Consommation maitrisée.
Les Atouts de l'article:
Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire
Les Atouts de la gamme:
Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire
Les Atouts de l'article:
Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire
Les Atouts de la gamme:
Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire



