Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Carte Daikin Online Controller pour système Splits - BRP069B42

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79 mm

  • largeur - 52 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848611126

Réf. Sonepar

00121003844

Réf. Fournisseur

BRP069B42

Marque

Daikin

hauteur:

79 mm

largeur:

52 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

Carte Daikin Online Controller pour système Splits - Permet le pilotage à distance des unités. Consommation maitrisée.

Les Atouts de l'article:

Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire

Les Atouts de la gamme:

Pilotage à distance via l'application gratuite Daikin Online ControllerChoix du mode de fonctionnement et de la températureProgrammation quotidienne et hebdomadaire