Daikin - Carte électronique et capteurs pour Kit Bizone - EKMIKPOA

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Carte électronique et capteurs pour Kit Bizone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 370 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535107316

Réf. Sonepar

00121510731

Réf. Fournisseur

EKMIKPOA

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

130 mm

largeur:

370 mm

profondeur:

260 mm

capteurs pour Kit Bizone Comprenant une carte éléctronique un Manomètre un cable de communication à l'unité interieure