Daikin - Carte SD WLAN pour Daikin Altherma 3 G - accessoire chauffage - BRP069A78

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Carte SD WLAN pour Daikin Altherma 3 G - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 160 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848857708

Réf. Sonepar

00121004465

Réf. Fournisseur

BRP069A78

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

160 mm

Carte SD WLAN prévue pour la connexion Wifi entre l'unité intèrieure et le boîtier intrernet