Daikin - Cassette 4 voies - taille 100 - blanc frais - FXUQ100A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 950 mm
hauteur - 198 mm
profondeur - 950 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APPARENTE 4 VOIES - VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848794225
Réf. Sonepar
00121002440
Réf. Fournisseur
FXUQ100A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
950 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
950 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.5 mm
nombre de phases:
1
poids:
27 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette apparente VRV au R410A, idéale pour les espaces sans faux plafonds
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette apparente VRV au R410A, idéale pour les espaces sans faux plafonds