Daikin - Cassette 4 voies - taille 71 - blanc frais - FXUQ71A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 950 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848794218

Réf. Sonepar

00121002441

Réf. Fournisseur

FXUQ71A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

950 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

950 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.5 mm

nombre de phases:

1

poids:

26 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Cassette 4 voies - taille 71 - blanc frais - pour les projets de neuf ou de rénovation

Les Atouts de l'article:

Unité cassette apparente VRV au R410A, idéale pour les espaces sans faux plafonds

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette apparente VRV au R410A, idéale pour les espaces sans faux plafonds