Daikin - Cassette 600 x 600 extra plate - taille 15 - VRV V - sans débordement - FXZA15A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 575 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

600 x 600 - EXTRA PLATE VRV 5

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848778423

Réf. Sonepar

00121877842

Réf. Fournisseur

FXZA15A

Marque

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

575 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

575 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

15.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Cassette 600 x 600 extra plate - taille 15 - VRV V - sans débordement sur les dalles environnantes

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure cassette FXZA spéciale pour plafonds en 600*600 sans débordement sur les dalles environnementes